SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, mit Schloss RONIS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10001HF200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 67.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209947009
Sonepar Artikelnummer
120378853
Hersteller Artikelnummer
3SU10001HF200AA0
Hersteller Typ
3SU1000-1HF20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10001HF200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
67.1 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.071 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: rot
- Größe: 40 mm
- Schloss: RONIS, Schließ-Nr. SB30
- Zwangsläufige Verrastung gemäß DIN EN ISO 13850
- Hochdruckreinigungsfähig
- PROFINET, AS-Interface oder IO-Link verfügbar
- Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, beleuchtet/unbeleuchtet, Zug-/Dreh-/Schlossentriegelung
- Einfacher Einbau: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
- 100%iger Verdrehschutz durch integriertes Design.
- Robust und industriegeeignet, ideal für den Außeneinsatz.
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen.
- Kostenlose grafische Online-Konfiguration für einfache Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm.
Not-halt-pilzdrucktaster
Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster dient zur sicheren Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen und bietet innovative Features für eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


