SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, mit Schloss RONIS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10001HG200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 67.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209947047
Sonepar Artikelnummer
120584330
Hersteller Artikelnummer
3SU10001HG200AA0
Hersteller Typ
3SU1000-1HG20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10001HG200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
67.1 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.071 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Farbe: rot
- Mit Schloss RONIS, Schließ-Nr. 455
- Zwangsläufige Verrastung gemäß DIN EN ISO 13850
- Robust und für den Außeneinsatz geeignet
- Hochdruckreinigungsfähig
- Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, beleuchtet/unbeleuchtet
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz dank integriertem Design
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Kostenlose grafische Online-Konfiguration bei Auswahl und Bestellung
- Einfache Montage und hohe Leistung beim Befehlen und Melden
Not-halt-pilzdrucktaster
Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit und bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


