SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, mit Schloss Siemens, B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10001HK200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 81.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209946743
Sonepar Artikelnummer
120382837
Hersteller Artikelnummer
3SU10001HK200AA0
Hersteller Typ
3SU1000-1HK20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10001HK200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
81.3 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.104 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: rot
- Schlossentriegelung: S1, zwangsläufige Verrastung
- Konformität: gemäß DIN EN ISO 13850
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- Schutzart: hoch, industriegerecht, für Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verkabelungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfaches Aufschnappkonzept für Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Widerstandsfähig gegenüber Staub, Ölen und aggressiven Laugen
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Flexibilität durch umfassende Anpassungsoptionen
- Grafischer Online-Konfigurator zur einfachen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
Not-halt-pilzdrucktaster
Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster von Siemens zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen bietet hohe Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


