SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, mit Schloss Siemens, B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10001HM200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 81.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209946750
Sonepar Artikelnummer
120584331
Hersteller Artikelnummer
3SU10001HM200AA0
Hersteller Typ
3SU1000-1HM20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10001HM200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
81.3 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.091 kg
- Durchmesser: 22 mm, Typ: rund
- Material: Kunststoff, Farbe: rot
- Mit Schloss, Schliess-Nr. E7 (VW)
- Gemäß DIN EN ISO 13850
- Zwangsläufige Verrastung
- Lieferung ohne Schlüssel
- Montage ohne Spezialwerkzeug durch innovatives Aufschnappkonzept
- Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Verfügbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, beleuchtet/unbeleuchtet
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
- Einfaches Montieren mit nur einer Hand
- Grafischer Online-Konfigurator für komfortable Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Not-halt-pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, rot, 40 mm, mit Schloss Siemens
Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen und bietet Überlistsicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


