SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, mit Schloss Siemens, B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10001HN200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 81.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209946767
Sonepar Artikelnummer
120584332
Hersteller Artikelnummer
3SU10001HN200AA0
Hersteller Typ
3SU1000-1HN20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10001HN200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
81.3 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.092 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff, rot
- Integration von Schloss (Schliess-Nr. E9)
- Zwangsläufige Verrastung gemäß DIN EN ISO 13850
- 100% Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, industriefest und für den Außeneinsatz geeignet
- Verfügbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, beleuchtet/unbeleuchtet
- Anbindung über Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation, inklusive Handbuch und Anschlussdiagramm, verfügbar
- Geeignet für Reinigung mit Hochdruckstrahl, widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
Not-halt-pilzdrucktaster
Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


