SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, mit Schloss Siemens, C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10001HT200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 84.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209946736
Sonepar Artikelnummer
120584333
Hersteller Artikelnummer
3SU10001HT200AA0
Hersteller Typ
3SU1000-1HT20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10001HT200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
84.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.108 kg
- 22 mm Durchmesser, rund
- Material: Kunststoff, rot
- Schloss: Schliess-Nr. SMS1 mit zwangsläufiger Verrastung
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standard und über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, beleuchtet/unbeleuchtet
- Einfaches Aufschnappkonzept für schnelle Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- SIRIUS ACT bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen
Not-halt-pilzdrucktaster
Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit nach DIN EN ISO 13850.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


