SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11501HB201CG0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209956896
Sonepar Artikelnummer
120584896
Hersteller Artikelnummer
3SU11501HB201CG0
Hersteller Typ
3SU1150-1HB20-1CG0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11501HB201CG0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
75 mm
Höhe der Öffnung:
46.4 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.124 kg
- 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 40 mm
- Zwangsläufige Verrastung gemäß DIN EN ISO 13850
- Drehentriegelung mit gelbem Unterlegschild, Beschriftung: EMERGENCY STOP
- 1Ö, Schraubanschluss
- Robuste Geräte mit hohem Schutzgrad, geeignet für den Außeneinsatz
- Kompatibilität mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Erhältlich in 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, beleuchtet/unbeleuchtet
- Einfache Montage mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz ohne nutfreie Bohrungen notwendig
- Hohe Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwände und weniger Fehlerquellen
- Umfassende Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
- Innovatives Aufschnappkonzept für schnelle Installation
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich, widerstandsfähig gegen Staub und aggressive Laugen
Not-halt-pilzdrucktaster
Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT ist für die Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


