SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11501HB201CJ0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209956889
Sonepar Artikelnummer
120584897
Hersteller Artikelnummer
3SU11501HB201CJ0
Hersteller Typ
3SU1150-1HB20-1CJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11501HB201CJ0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
75 mm
Höhe der Öffnung:
46.4 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.129 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: Rot
- Zwangsläufige Verrastung gemäß DIN EN ISO 13850
- Drehentriegelung mit gelbem Unterlegeschild
- Beschriftung: Arrêt durgence
- Schraubanschluss, 1Ö
- Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, beleuchtet/unbeleuchtet
- Kompatibilität: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher und schneller Montageprozess - nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert, minimiert Installationsfehler
- Robuste Geräte, geeignet für den Außeneinsatz und Hochdruckreinigung
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand erhöht die Flexibilität in der Anwendung
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, inkl. Handbuch und Anschlussdiagramm
Not-halt-pilzdrucktaster
Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit und vereinfacht die Montage durch ein innovatives Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


