SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 1Ö, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11501HB201PA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621075952
Sonepar Artikelnummer
120945164
Hersteller Artikelnummer
3SU11501HB201PA0
Hersteller Typ
3SU1150-1HB20-1PA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11501HB201PA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
40 mm
Höhe der Öffnung:
46.4 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.130 kg
- 22 mm Durchmesser, rund, Metall, hochglanz, rot
- 40 mm, zwangsläufige Verrastung, gemäß DIN EN ISO 13850
- Drehentriegelung, ohne gelbem Unterlegschild
- 1Ö, 1Ö, Schraubanschluss
- Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, industrietauglich, für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Kompatibel mit Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Montagesystem mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Kommunikationsoptionen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Not-halt-pilzdrucktaster
Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


