SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11501HB201FJ0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209956650
Sonepar Artikelnummer
120584899
Hersteller Artikelnummer
3SU11501HB201FJ0
Hersteller Typ
3SU1150-1HB20-1FJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11501HB201FJ0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
75 mm
Höhe der Öffnung:
46.4 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.161 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Verrastung: zwangsläufig gemäß DIN EN ISO 13850
- Montage: Drehentriegelung mit gelbem Unterlegschild
- Schraubanschluss: 1S+1Ö
- Schutzart: Industrietauglich, geeignet für Außeneinsatz
- Optionale Anbindung: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, beleuchtet/unbeleuchtet
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug durch innovatives Aufschnappkonzept.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten.
- Robuste Geräte, die Reinigung mit Hochdruckstrahl ermöglichen und unempfindlich gegen Staub, Öle und aggressive Laugen sind.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung.
Not-halt-pilzdrucktaster
Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen und bietet Überlistsicherheit in einem robusten Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


