SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11501HB203FH0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209956636
Sonepar Artikelnummer
120584901
Hersteller Artikelnummer
3SU11501HB203FH0
Hersteller Typ
3SU1150-1HB20-3FH0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11501HB203FH0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
75 mm
Höhe der Öffnung:
46.4 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.134 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: rot
- Bohrungsgröße: 40 mm
- Verrastung: zwangsläufig, gemäß DIN EN ISO 13850
- Entriegelung: Drehentriegelung
- Beschriftung: NOT-HALT
- Halter: inklusive
- Anschluss: Federzuganschluss mit 1S+1Ö
- Kommunikationsschnittstellen: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Schutzart: hoch, geeignet für industriellen Einsatz
- Einfachere Montage durch innovatives Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Robuste Geräte, die auch einem Hochdruckstrahl standhalten
- Minimierung des Verdrahtungsaufwands und Fehlerquellen
- Hochflexible Auswahlmöglichkeiten dank umfangreichem Portfolio
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
Not-halt-pilzdrucktaster
Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


