SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501JB200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 60 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 45.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209946439
Sonepar Artikelnummer
120382969
Hersteller Artikelnummer
3SU10501JB200AA0
Hersteller Typ
3SU1050-1JB20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10501JB200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
60 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
45.3 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
60 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.105 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Wartungsfreundlich mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug zu montieren
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahler möglich
- Standardverdrahtung und Anschluss über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Dimensionen: erhältlich in 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser
- Varianten: beleuchtet/unbeleuchtet, Zug-/Dreh-/Schlossentriegelung
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und weniger Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch vielseitige Anschlussmöglichkeiten
- Kostenlose Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm verfügbar
- Einfach zu montieren und bietet hohe Zuverlässigkeit im Betrieb
Not-Halt-Pilzdrucktaster
Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster dient zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit und bietet ein innovatives Aufschnappkonzept für eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


