SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Drehentriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501HB200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 45.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209946323
Sonepar Artikelnummer
120378886
Hersteller Artikelnummer
3SU10501HB200AA0
Hersteller Typ
3SU1050-1HB20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10501HB200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
45.3 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.092 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Zwangsläufige Verrastung gemäß DIN EN ISO 13850
- Drehentriegelung
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Schutzart geeignet für Industrie- und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahler möglich
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hochwertige Materialien bieten Langlebigkeit
- Vielfältige Ausführungen verfügbar (30/40/60 mm Durchmesser, beleuchtet/unbeleuchtet)
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar
Not-halt-pilzdrucktaster
Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT ist für die Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen konzipiert und bietet hohe Robustheit und Flexibilität bei der Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


