SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, mit Schloss O.M.R.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501HQ200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 83.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209946972
Sonepar Artikelnummer
120382966
Hersteller Artikelnummer
3SU10501HQ200AA0
Hersteller Typ
3SU1050-1HQ20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10501HQ200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
83.3 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.162 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: Rot, 40 mm
- Schloss: O.M.R., Schliess-Nr. 73037
- Zwangsläufige Verrastung gemäß DIN EN ISO 13850
- Hohe Schutzart für den Außenbereich
- Verschiedene Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, beleuchtet/unbeleuchtet, Zug-/Dreh-/Schlossentriegelung
- Einfaches Aufschnappkonzept für die Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz ohne nutfreie Löcher erforderlich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung der Fehlerquellen durch vielfältige Anschlussmöglichkeiten (PROFINET, AS-Interface, IO-Link)
- Kostensparende und flexible Lösungen dank umfangreicher Dokumentation und Online-Konfigurator
- Robuste und langlebige Bauweise, die Reinigung mit Hochdruckstrahl ermöglicht
Not-Halt-Pilzdrucktaster
Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster von Siemens ist ein robuster und industrietauglicher Schalter zur sicheren Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


