SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, mit Schloss RONIS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501HF200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 67.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209947016
Sonepar Artikelnummer
120382962
Hersteller Artikelnummer
3SU10501HF200AA0
Hersteller Typ
3SU1050-1HF20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10501HF200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
67.1 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.115 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: rot
- Mit Schloss RONIS, Schließ-Nr. SB30
- Zwangsläufige Verrastung
- Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Produkt-Zulassungen weltweit
- Unterstützt Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, beleuchtet/unbeleuchtet, Zug-/Dreh-/Schlossentriegelung
- Einfache Montage mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Not-halt-pilzdrucktaster
Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster ermöglicht die Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit gemäß DIN EN ISO 13850.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


