SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, mit Schloss RONIS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501HG200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 67.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209947023
Sonepar Artikelnummer
120382963
Hersteller Artikelnummer
3SU10501HG200AA0
Hersteller Typ
3SU1050-1HG20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10501HG200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
67.1 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.117 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: rot
- Schloss: RONIS, Schließ-Nr. 455
- Verrastung: zwangsläufige Verrastung gemäß DIN EN ISO 13850
- Montage: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug, nutfreie Löcher ausreichend
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Verschiedene Ausführungen (30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, beleuchtet/unbeleuchtet)
Not-halt-pilzdrucktaster
Der Not-Halt-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen und bietet eine hohe Verfügbarkeit mit Überlistsicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


