SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, mit Schloss Sie...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501HR200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 84.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209946903
Sonepar Artikelnummer
120382967
Hersteller Artikelnummer
3SU10501HR200AA0
Hersteller Typ
3SU1050-1HR20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10501HR200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
84.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.158 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: rot
- Höhe: 40 mm
- Schloss: Schliess-Nr. SSG10
- Verrastung: zwangsläufig gemäß DIN EN ISO 13850
- Montage: keine Spezialwerkzeuge erforderlich, nur eine Hand nötig
- Schutzart: Industrietauglich, für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, beleuchtet/unbeleuchtet
- Einfach zu montieren: Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher mit integriertem 100%igem Verdrehschutz.
- Robust und zuverlässig: Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Flexibilität: Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen.
- Komfortabler Konfigurator: Unterstützt bei der Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten und Gehäusen.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und 3D-Daten.
Not-halt-pilzdrucktaster
Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster von Siemens bietet eine zuverlässige Lösung zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


