SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, mit Schloss Sie...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501HM200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 81.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209946958
Sonepar Artikelnummer
120584562
Hersteller Artikelnummer
3SU10501HM200AA0
Hersteller Typ
3SU1050-1HM20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10501HM200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
81.3 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.143 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schlossnummer: E7 (VW)
- Gemäß DIN EN ISO 13850
- Zwangsläufige Verrastung und Schlossentriegelung
- Lieferung ohne Schlüssel
- Industrietaugliche Geräte mit hoher Schutzart
- Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Unterstützung von Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, beleuchtet/unbeleuchtet
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwände und minimale Fehlerquellen
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und 3D-Daten verfügbar
- Schnelle Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
Not-halt-pilzdrucktaster
Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT ist für die Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


