SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, mit Schloss Sie...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501HS200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 84.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209946910
Sonepar Artikelnummer
120584564
Hersteller Artikelnummer
3SU10501HS200AA0
Hersteller Typ
3SU1050-1HS20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10501HS200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
84.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.158 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz, rot
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher, 100%iger Verdrehschutz
- Schloss: mit Schloss, Schliess-Nr. SSP9, zwangsläufige Verrastung
- Gemäß DIN EN ISO 13850
- Schlossentriegelung verfügbar
- Schutzart: hoch, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, beleuchtet/unbeleuchtet
- Einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten
- Einfacher Montageschritt mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Minimierung von Fehlerquellen und erhöhter Verdrahtungsaufwand durch flexible Anschlussmöglichkeiten
- Komfortabler grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden
Not-Halt-Pilzdrucktaster
Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


