SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, mit Schloss Sie...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501HU200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 84.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209946927
Sonepar Artikelnummer
120584566
Hersteller Artikelnummer
3SU10501HU200AA0
Hersteller Typ
3SU1050-1HU20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10501HU200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
84.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.150 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schließ-Nr.: VL5
- Verrastung: zwangsläufig gemäß DIN EN ISO 13850
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Hohe Schutzart, geeignet für industriellen und Außeneinsatz
- Optionale Verbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Durchmesser: 30/40/60 mm, beleuchtet/unbeleuchtet
- Einfacher Einbau mit nur einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Komfortable Unterstützung durch graphischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Einfache Reinigung, sogar mit Hochdruckstrahl
Not-halt-pilzdrucktaster
Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster von Siemens dient zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


