SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, mit Schloss Sie...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501HV200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 84.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209946934
Sonepar Artikelnummer
120584567
Hersteller Artikelnummer
3SU10501HV200AA0
Hersteller Typ
3SU1050-1HV20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10501HV200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
84.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.150 kg
- 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 40 mm, mit Schloss Siemens, C, Schliess-Nr. VL1
- Zwangsläufige Verrastung gemäß DIN EN ISO 13850
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hochdruckstrahl-Reinigung möglich, resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Verfügbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, beleuchtet/unbeleuchtet, Zug-/Dreh-/Schlossentriegelung
- Kompatibilität: Standardverdrahtung sowie Verbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfach montagefreundlich, kein Spezialwerkzeug erforderlich.
- Minimierung des Verdrahtungsaufwands und Fehlerquellen für mehr Flexibilität.
- Online-Konfigurator unterstützt komfortabel bei der Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar.
- Robuste Bauweise für den dauerhaften Einsatz unter industriellen Bedingungen.
Not-Halt-Pilzdrucktaster
Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster von Siemens dient zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit und ist ausgelegt für den industriellen Einsatz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


