SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, beleuchtbar, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11511HB203CF0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621114729
Sonepar Artikelnummer
121120005
Hersteller Artikelnummer
3SU11511HB203CF0
Hersteller Typ
3SU1151-1HB20-3CF0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11511HB203CF0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
75 mm
Höhe der Öffnung:
46.4 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.134 kg
- Typ: NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT
- Durchmesser: 22 mm
- Form: Rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: Rot
- Verrastung: Zwangsläufig gemäß DIN EN ISO 13850
- Entsperrung: Drehentriegelung mit gelbem Unterlegschild
- Anschluss: Federzuganschluss
- Befestigung: Frontplattenbefestigung
- Zulassungen: Weltweite Produkt-Zulassungen
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug dank des innovativen Aufschnappkonzepts.
- Kein Verdrehschutz erforderlich, da bereits 100%iger Schutz integriert ist.
- Industrietaugliche Geräte, geeignet für den Außeneinsatz mit Hochdruckreinigung.
- Flexible Verdrahtungsmöglichkeiten über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link.
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator beim Auswahl- und Bestellprozess.
- Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm, verfügbar.
Not-halt-pilzdrucktaster
Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT ist für die Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


