SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, beleuchtbar, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot,1Ö 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11521HB203PF0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621078595
Sonepar Artikelnummer
121120000
Hersteller Artikelnummer
3SU11521HB203PF0
Hersteller Typ
3SU1152-1HB20-3PF0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11521HB203PF0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
75 mm
Höhe der Öffnung:
46.4 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.144 kg
- Beleuchtbar
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz, rot
- Zwangsläufige Verrastung gemäß DIN EN ISO 13850
- Drehentriegelung
- Gelbes Unterlegschild, ohne Beschriftung
- Mit Halter, 1Ö, 1Ö
- LED 24V rot
- Federzuganschluss, Frontplattenbefestigung
- Einfaches Aufschnappkonzept für die Montage mit nur einer Hand
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Flexible Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Not-halt-pilzdrucktaster
Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT ist zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit konzipiert und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


