SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, beleuchtbar, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot, LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11581HB201PT0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621043586
Sonepar Artikelnummer
120948711
Hersteller Artikelnummer
3SU11581HB201PT0
Hersteller Typ
3SU1158-1HB20-1PT0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11581HB201PT0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
75 mm
Höhe der Öffnung:
46.4 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.148 kg
- Beleuchtbar, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot
- Zwangsläufige Verrastung, gemäß DIN EN ISO 13850
- Drehentriegelung, mit gelber Unterlegscheibe
- Beschriftung: EMERGENCY STOP
- LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24-240 V
- Schraubanschluss
- Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, beleuchtet/unbeleuchtet, Zug-/Dreh-/Schlossentriegelung
- Einfach zu montieren mit nur einer Hand und keinem Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz, robust gegen Staub und Öle
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Not-halt-pilzdrucktaster
Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT ist ein sicherheitsgerichtetes Steuergerät zur zuverlässigen Kontrolle in Notfällen.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


