SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10011GB200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 33.8 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 44.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964181
Sonepar Artikelnummer
120577536
Hersteller Artikelnummer
3SU10011GB200AA0
Hersteller Typ
3SU1001-1GB20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10011GB200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
33.8 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
44.2 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
33.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.046 kg
- Beleuchtbar
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff, rot
- Zwangsläufige Verrastung gemäß DIN EN ISO 13850
- Drehentriegelung
- Hohe Schutzart für den Außeneinsatz
- Verfügbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, beleuchtet/unbeleuchtet, Zug-/Dreh-/Schlossentriegelung
- Kompatibilität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur einfachen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Not-Halt-Pilzdrucktaster
Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit und ist einfach zu montieren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


