SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10011HB200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 45.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964198
Sonepar Artikelnummer
120384672
Hersteller Artikelnummer
3SU10011HB200AA0
Hersteller Typ
3SU1001-1HB20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10011HB200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
45.3 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.047 kg
- Beleuchtbar, 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: Rot
- Durchmesser: 40 mm
- Zwangsläufige Verrastung
- Konform zu DIN EN ISO 13850
- Drehentriegelung
- Hoher IP-Schutzgrad für industriellen Einsatz
- Kompatibilität mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz bereits integriert
- Robuste Geräte, die für den Außeneinsatz geeignet sind
- Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Not-halt-pilzdrucktaster
Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster dient zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit und ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


