SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10511GB200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 33.8 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 44.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973008
Sonepar Artikelnummer
120584628
Hersteller Artikelnummer
3SU10511GB200AA0
Hersteller Typ
3SU1051-1GB20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10511GB200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
33.8 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
44.2 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
33.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.094 kg
- Beleuchtbar, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot
- Zwangsläufige Verrastung gemäß DIN EN ISO 13850
- Drehentriegelung
- Montage ohne Spezialwerkzeug, nur eine Hand erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Schutz gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, beleuchtet/unbeleuchtet, Zug-/Dreh-/Schlossentriegelung
- Verringerung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität in der Anpassung
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbare umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Einfach zu montieren und robust in der Anwendung
Not-halt-pilzdrucktaster
Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen und bietet Überlistsicherheit.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


