SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10511HB200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 45.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973015
Sonepar Artikelnummer
120584629
Hersteller Artikelnummer
3SU10511HB200AA0
Hersteller Typ
3SU1051-1HB20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10511HB200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
45.3 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.094 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz, rot
- Zwangsläufige Verrastung gemäß DIN EN ISO 13850
- Drehentriegelung
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Montage ohne Spezialwerkzeug, nur eine Hand erforderlich
- Vernetzungsmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Größen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, beleuchtet/unbeleuchtet
- Einzigartiges Portfolio mit weltweiten Produkt-Zulassungen
- Einfach zu montieren, ohne Verdrehung durch integrierten Verdrehschutz
- Minimierter Verdrahtungsaufwand und reduzierte Fehlerquellen
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, inkl. Handbuch und Anschlussdiagramm
- Robuste Geräte, die auch Hochdruckreinigung standhalten
Not-halt-pilzdrucktaster
Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen und bietet eine hohe Flexibilität und einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


