SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10511JB200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 60 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 45.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973022
Sonepar Artikelnummer
120584630
Hersteller Artikelnummer
3SU10511JB200AA0
Hersteller Typ
3SU1051-1JB20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10511JB200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
60 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
45.3 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
60 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.107 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz, rot
- Verrastung: zwangsläufige Verrastung gemäß DIN EN ISO 13850
- Drehentriegelung
- Schutzart: Hochdruckstrahl-reinigungsfähig, industrietauglich
- Montage: Einhandmontage, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, beleuchtet/unbeleuchtet, Zug-/Dreh-/Schlossentriegelung
- Einfacher und schneller Montageprozess durch innovatives Aufschnappkonzept
- Minimierung von Fehlerquellen und reduzierter Verdrahtungsaufwand
- Hochgradige Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Robuste Geräte, die bei rauen Bedingungen zuverlässig funktionieren
Not-halt-pilzdrucktaster
Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster dient zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


