SIEMENS - Öffner, 15GRDC, 59GRDF FT0011, 01160.0-00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR21711BA
Bemessungsstrom In - 10 A
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90321080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169675321
Sonepar Artikelnummer
120320906
Hersteller Artikelnummer
8MR21711BA
Hersteller Typ
8MR2171-1BA
Hersteller Artikel Nr.:
8MR21711BA
Bemessungsstrom In:
10 A
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.034 kg
- Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
- Schutz vor Funktionsstörungen durch ungünstige Bedingungen
- Umfangreiches Portfolio: Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte, Thermostate
- Optionale Nutzung von belüfteten Schränken mit natürlicher Konvektion
- Erhöht die Zuverlässigkeit der installierten Geräte
- Reduziert Wartungskosten durch Vermeidung von Schäden
- Flexibilität durch verschiedene Klimatisierungslösungen
- Optimale Betriebsbedingungen auch in extremen Umgebungen
Öffner, 15GRDC, 59GRDF FT0011, 01160.0-00
Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR sorgt für Klima im Schrank und gewährleistet den störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Einbaugeräte selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


