SIEMENS - Öffner, 25 Grd C, 77 Grd F FT011, 01160.0-01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR21712BA
Bemessungsstrom In - 10 A
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90321080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169675376
Sonepar Artikelnummer
120320908
Hersteller Artikelnummer
8MR21712BA
Hersteller Typ
8MR2171-2BA
Hersteller Artikel Nr.:
8MR21712BA
Bemessungsstrom In:
10 A
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.039 kg
- Produktserie: SIVACON 8MF / 8MR
- Temperaturbereich: 25 Grd C, 77 Grd F
- Funktionalität: Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
- Produktportfolio: Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte, Thermostate
- Alternative Installation: Belüftete Schränke mit natürlicher Konvektion
- Sichere Funktionalität von elektrischen und elektronischen Geräten in schwierigen Umgebungen.
- Schutz vor Funktionsstörungen durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschutz.
- Vielfältige Auswahl an Klimatisierungslösungen für unterschiedliche Anforderungen.
Öffner, 25 Grd C, 77 Grd F FT011, 01160.0-01 Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR
Die Systemklimatisierung sorgt für ein optimales Klima im Schrank und gewährleistet den störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte unter widrigen Bedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


