Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Öffner+Schließer, 15°, 59GRD FTD011, 01163.0-00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Öffner+Schließer, 15°, 59GRD FTD011, 01163.0-00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21721A

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner und Schließer

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90321080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169675406

Sonepar Artikelnummer

120320910

Hersteller Artikelnummer

8MR21721A

Hersteller Typ

8MR2172-1A

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21721A

Bemessungsstrom In:

10 A

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner und Schließer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.053 kg

    Öffner+Schließer, 15°, 59GRD FTD011, 01163.0-00 Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR

    Die Systemklimatisierung dient dazu, den störungsfreien Betrieb der im Schrank installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen sicherzustellen.

    Technische Details:

    • Produktpalette reicht von Filterlüftern über Kühl- und Heizgeräte bis zu Thermostaten
    • Verhinderung von Kondensatbildung oder Frostschäden
    • Geeignet für Betriebsräume mit belüfteten Schränken
    • Beitrag zur Einhaltung spezifischer Anforderungen an die Systemklimatisierung

    Kundenben Vorteile:

    • Schutz vor Funktionsstörungen durch optimale Klimatisierung
    • Erhöhung der Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Installationen
    • Einfachere Integration in bestehende Systeme
    • Kosteneffizienz durch präventive Maßnahmen gegen Frostschäden

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie