Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Öffner+Schließer, 25°, 77GRD FTD011, 01163.0-01

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Öffner+Schließer, 25°, 77GRD FTD011, 01163.0-01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21722A

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner und Schließer

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90321020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169675420

Sonepar Artikelnummer

120320912

Hersteller Artikelnummer

8MR21722A

Hersteller Typ

8MR2172-2A

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21722A

Bemessungsstrom In:

10 A

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner und Schließer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.083 kg

    Öffner+Schließer, 25°, 77GRD FTD011, 01163.0-01 Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR

    Die Systemklimatisierung dient dazu, spezifischen Anforderungen gerecht zu werden und den störungsfreien Betrieb von elektrischen und elektronischen Einbaugeräten zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Schützt vor Funktionsstörungen
    • Umfangreiches Portfolio von Filterlüftern, Kühl- und Heizgeräten bis zu Thermostaten
    • Optionale Nutzung von belüfteten Schränken mit natürlicher Konvektion

    Kunden Vorteile:

    • Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs unter widrigen Umgebungsbedingungen
    • Erhöhung der Lebensdauer von Geräten durch Schutz vor Umwelteinflüssen
    • Flexibilität durch verschiedene Klimatisierungslösungen im Portfolio

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie