Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - P/T Verschr. für 6-Weg PICV, DN15, G ¾ '' - G ¾ '' A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - P/T Verschr. für 6-Weg PICV, DN15, G ¾ '' - G ¾ '' A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55846-Z143

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Zweiwegeregelventil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625021191

Sonepar Artikelnummer

121183312

Hersteller Artikelnummer

S55846-Z143

Hersteller Typ

ALP56

Hersteller Artikel Nr.:

S55846-Z143

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Zweiwegeregelventil:

Nein

Geeignet für Dreiwegeregelventil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84819000

Gewicht:

0.016 kg

Set aus DZR Messing, besteht aus: - 1 Überwurfmutter - 1 P/T Verschraubung mit Hülse und Einsatz nach ISO 228-1 - 1 Flachdichtung