SIEMENS - PAC Ersatzteilpaket mit 4 Haltern seitlich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KM99000SA010AA0
Befestigungsart - sonstige
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624416813
Sonepar Artikelnummer
121289679
Hersteller Artikelnummer
7KM99000SA010AA0
Hersteller Typ
7KM9900-0SA01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
7KM99000SA010AA0
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.070 kg
- Produktart: Ersatzteilpaket
- Verwendung: Halter für SENTRON PAC
- Anzahl der Halter: 4
- Verbesserte Messwerterfassung durch optimierte Halter.
- Einfacher Austausch und Installation der Ersatzteile.
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Produkte.
PAC Ersatzteilpaket 4 Halter seitlich SENTRON PAC
Das PAC Ersatzteilpaket bietet spezialisierte Halter für die Messwerterfassung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


