Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Parallelschaltverbindung ohne Anschlussklemme, 3pol. für 3RT104.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Parallelschaltverbindung ohne Anschlussklemme, 3pol. für 3RT104.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19464BA31

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209305915

Sonepar Artikelnummer

120231180

Hersteller Artikelnummer

3RT19464BA31

Hersteller Typ

3RT1946-4BA31

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19464BA31

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.027 kg

    Parallelschaltverbinder ohne Anschlussklemme, 3-polig für 3RT2.4

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Typ: Parallelschaltverbinder
    • Polzahl: 3-polig
    • Geeignet für: 3RT2.4
    • Keine Anschlussklemme erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Anschluss durch optimierte Design.
    • Effiziente Nutzung des SIRIUS Systembaukastens.
    • Aktualisierte Technologie für bessere Leistung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie