SIEMENS - Parametriergerät TD410 Gateway für Überstromauslöser 3er &- 6er ETU Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AT34
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949057147
Sonepar Artikelnummer
120592885
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AT34
Hersteller Typ
3VW9011-0AT34
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AT34
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.153 kg
- Modularer Aufbau: Einfach zu planen, aufzubauen und umzurüsten.
- RoHS-konform.
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst.
- Für offene Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A.
- Einfache Nachrüstung und Austauschbarkeit der Zubehör- und Ersatzteile.
- Flexibilität bei der Anpassung der Leistungsschalter an spezifische Anforderungen.
- Reduzierte Ausfallzeiten dank einfacher Handhabung.
Parametriergerät TD410 Gateway für Überstromauslöser 3er & 6er ETU
Das Parametriergerät TD410 dient zur einfachen Parametrierung und Austauschbarkeit der Zubehörteile für die Leistungsschalter 3WL10 und 3VA27.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


