SIEMENS - Partnergerät zu Sigmagyr RVL47.und RVL48. für 1 Heizkreis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:RVL479
Kesselregelung - Nein
Anzahl der Mischgruppen - 1
Anzahl der Pumpengruppen - 1
Anzahl der analogen Eingänge - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914058720
Sonepar Artikelnummer
120241222
Hersteller Artikelnummer
BPZ:RVL479
Hersteller Typ
RVL479
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:RVL479
Kesselregelung:
Nein
Anzahl der Mischgruppen:
1
Anzahl der Pumpengruppen:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
5
Anzahl der digitalen Eingänge:
3
Gruppenregelung:
Ja
Anzahl der Fußbodenheizkreise:
1
Luftbehandlungsregelung:
Nein
Lufterhitzer:
Nein
Luftkühler:
Nein
Luftbefeuchter:
Nein
Luftnachwärmer:
Nein
Trinkwasserregulierung:
Nein
Wechselventilregulierung Boiler:
Nein
Split-Unit-Regelung:
Nein
Luftschleierregulierung:
Ja
Schwimmbadregelung:
Nein
Wärmepumpenregelung:
Nein
Absauglüfterregulierung:
Nein
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Versorgungsspannung:
230 V
Mit Display:
Ja
Mit PC-Anschluss:
Ja
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Mit Zufuhrsensor:
Ja
Mit Außensensor:
Ja
Mit Raumsensor:
Ja
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Programmuhr:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Nein
Selbstständig arbeitend:
Nein
Koppelbar:
Ja
Schutzart (IP):
IP42
Höhe:
144 mm
Breite:
144 mm
Tiefe:
113 mm
Klasse des Temperaturreglers:
VII
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
7 W
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.092 kg
Heizungsregler RVL479
Der Heizungsregler RVL479 ermöglicht eine unabhängige witterungsgeführte Regelung einer zweiten Heizgruppe zu einem attraktiven Preis.
Technische Details:
- 1 fest programmierte Heizungsanwendung: Raumheizung durch Dreipunktregelung einer Mischergruppe
- Eigene Regelung der zweiten Heizgruppe
- Separates Wochenprogramm mit 3 Heizphasen pro Tag
- Separates Ferienprogramm
- Eigene Anzeige der Parameter der zweiten Heizgruppe (Betriebszustand und Störungsmeldungen)
- Unabhängiges optimiertes Ein- und Ausschalten der zweiten Heizgruppe
- Minimal- und Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur
- Minimalbegrenzung der Rücklauftemperatur
- Maximalbegrenzung der Raumtemperatur
- Kommunikation mit anderen Geräten über LPB-Datenbus
- Übermittlung und gemeinsame Nutzung von Daten (Aussentemperatur, Wärmeanforderung, Alarme usw.)
- Frostschutz und Pumpenschutz
Kundenvorteile:
- Erlaubt die Verwendung einer unabhängigen Benutzeroberfläche für Diagnose
- Flexible Heizphasenplanung durch separates Wochenprogramm
- Ermöglicht individuelle Anpassungen für Ferienzeiten
- Optimiert den Betrieb der zweiten Heizgruppe durch unabhängige Steuerung
- Verbesserte Sicherheit durch Frostschutz und Pumpenschutz
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


