SIEMENS - PB ECOFAST Hybrid Cable, 2xCu 0,64mm, 4xCu 1,5mm2, ECOFAST-Steck./Buchse, 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18307BN10
Daten- und Kommunikationskabel - Ja
LWL-Kabel - Nein
Energiekabel - Ja
Koaxialkabel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169402200
Sonepar Artikelnummer
120755661
Hersteller Artikelnummer
6XV18307BN10
Hersteller Typ
6XV1830-7BN10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18307BN10
Daten- und Kommunikationskabel:
Ja
LWL-Kabel:
Nein
Energiekabel:
Ja
Koaxialkabel:
Nein
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
82.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
82.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
82.5 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.150 kg
- Type: Hybrid Cable
- Wiring: 2xCU 0,64mm, 4x Cu 1,5mm2
- Connector: ECOFAST plug and socket
- Compatibility: Schleppfähig (dragable)
- Length: 10m
- Supports efficient data communication and power distribution.
- Robust design suitable for harsh industrial conditions.
- Easy installation with pre-terminated connectors.
Profibus Ecofast Hybrid Cable
The PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable is designed for reliable data transmission and power supply in industrial environments.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


