SIEMENS - PB ECOFAST Hybrid Cable, 2xCu 0,64mm, 4xCu 1,5mm2, ECOFAST-Steck./Buchse, 15 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18307BN15
Daten- und Kommunikationskabel - Ja
LWL-Kabel - Nein
Energiekabel - Ja
Koaxialkabel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169402217
Sonepar Artikelnummer
120755608
Hersteller Artikelnummer
6XV18307BN15
Hersteller Typ
6XV1830-7BN15
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18307BN15
Daten- und Kommunikationskabel:
Ja
LWL-Kabel:
Nein
Energiekabel:
Ja
Koaxialkabel:
Nein
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
82.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
82.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
82.5 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.150 kg
- Kabeltyp: Hybrid Cable
- Leiterquerschnitt: 2xCU 0,64mm, 4xCu 1,5mm²
- Stecker: ECOFAST-Stecker
- Buchse: ECOFAST-Buchse
- Schleppfähig: Ja
- Länge: 15m
- Zuverlässige Übertragung: Sorgt für stabile Datenkommunikation.
- Einfache Installation: Vorkonfektionierte Stecker und Buchsen ermöglichen eine schnelle Montage.
- Flexible Anwendung: Ideal für bewegte Anwendungen dank der schleppfähigen Eigenschaften.
Profibus Ecofast Hybrid Cable
The PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable is designed for reliable data communication and power supply in industrial environments.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


