SIEMENS - PB FC Food Leitung-Meterware-PE-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18300GH10
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 2
Anzahl der Verseilelemente - 1
Verseilung - Bündel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169400374
Sonepar Artikelnummer
12077541699
Hersteller Artikelnummer
6XV18300GH10
Hersteller Typ
6XV1830-0GH10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18300GH10
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
2
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.65 mm
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
60 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
60 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
60 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 60 °C
Kategorie:
sonstige
NVP-Wert:
-99999 %
Gewicht:
67 kg/km
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
0.067 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- 2-adrig geschirmt
- Meterware Liefereinheit max. 1000m
- Mindestbestellmenge 20m
- Besonderer PE-Außenmantel für hohe Widerstandsfähigkeit
- Zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung
- Gute EMV-Schirmung
- Störunanfälliges Netzwerk durch geschirmte, verdrillte Zweidrahtleitung
- Durchgängiges Erdungskonzept über den äußeren Schirm
- Silikonfrei, geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie
- Aufgedruckte Metermarkierung für leichte Längenbestimmung
- Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage
- Erhöhte Zuverlässigkeit durch robuste Konstruktion
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Industrien
- Verbesserte Netzwerkintegration dank geschirmter Technologie
- Optimale Sicherheit mit durchgängiger Erdung
Profibus FC Food
Die PROFIBUS FC FOOD Busleitung ist speziell für den Einsatz in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie konzipiert und bietet eine einfache und schnelle Vor-Ort-Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


