SIEMENS - PB FC FRNC Leitung GP-Meterware-Halogenfrei-FRNC-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18300LH10
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 2
Anzahl der Verseilelemente - 1
Verseilung - Bündel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169400398
Sonepar Artikelnummer
12077541999
Hersteller Artikelnummer
6XV18300LH10
Hersteller Typ
6XV1830-0LH10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18300LH10
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
2
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.65 mm
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
violett
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
80 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
80 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
80 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 .. 80 °C
Kategorie:
sonstige
NVP-Wert:
-99999 %
Gewicht:
67 kg/km
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
0.072 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- FRNC Meterware
- Liefereinheit max. 1000m
- Mindestbestellmenge 20m
- Schwer entflammbar und halogenfrei
- Zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung
- Gute EMV-Schirmung
- Geschirmte, verdrillte Zweidrahtleitung
- Durchgängiges Erdungskonzept über den äußeren Schirm
- Silikonfrei, geeignet für die Automobilindustrie
- Aufgedruckte Metermarkierung für leichte Längenbestimmung
- Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage
- Störungen durch geschirmte Leitung minimiert
- Optimale Nutzung in Gebäuden durch schwer entflammbare Eigenschaften
- Geeignet für verschiedene Anwendungen, auch in der Automobilindustrie
Profibus FC FRNC Cable GP
Busleitung schwer entflammbar und halogenfreie Busleitung mit Copolymer Mantel, geeignet für die Schnellmontage in Gebäuden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


