SIEMENS - PB FC M12 Cable Connector PRO, Stecker mit FC-Anschlusst., Buchseneinsatz, 1 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19050EB106AA0
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Umgebungstemperatur - -40 .. 85 °C
Verschmutzungsgrad - 2
Art der Verriegelung - Verschraubung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855464
Sonepar Artikelnummer
120755567
Hersteller Artikelnummer
6GK19050EB106AA0
Hersteller Typ
6GK1905-0EB10-6AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19050EB106AA0
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.040 kg
- Type: M12 connector
- Material: Robust metal housing
- Cable exit: Axial
- Compatibility: ET 200 PRO
- Connector code: B-coded
- Packaging: 1 piece per pack
- Provides a durable and reliable connection in harsh industrial conditions.
- Easy to install with axial cable exit design.
- Compatible with Siemens ET 200 PRO systems, ensuring seamless integration.
Profibus FC M12 Cable Connector PRO
The PROFIBUS FC M12 Cable Connector PRO is designed for reliable connections in industrial environments, featuring a robust metal housing and FC connection technology.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


