SIEMENS - PB FC M12 Cable Connector PRO, Stecker mit FC-Anschlusst., Buchseneinsatz, 5 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19050EB10
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des Gehäuses - gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169852326
Sonepar Artikelnummer
120747242
Hersteller Artikelnummer
6GK19050EB10
Hersteller Typ
6GK1905-0EB10
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19050EB10
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.040 kg
- Robustes Metallgehäuse
- FC-Anschlusstechnik
- Axialer Kabelabgang
- Buchseneinsatz (B-kodiert)
- Packungsinhalt: 5 Stück
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit dank robustem Design
- Einfache und sichere Verbindung durch FC-Anschlusstechnik
- Optimal für industrielle Anwendungen mit ET 200 PRO
Profibus FC M12 Cable Connector PRO
Der PROFIBUS FC M12 Cable Connector PRO ist ein robuster M12 Steckverbinder, der für den Einsatz mit ET 200 PRO konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


