SIEMENS - PB FC M12 Plug PRO, Steckverbinder mit FC-Anschlusstechnik, Stifteinsatz, 1 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19050EA106AA0
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Umgebungstemperatur - -40 .. 85 °C
Verschmutzungsgrad - 2
Art der Verriegelung - Verschraubung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855457
Sonepar Artikelnummer
120755566
Hersteller Artikelnummer
6GK19050EA106AA0
Hersteller Typ
6GK1905-0EA10-6AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19050EA106AA0
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.040 kg
- Robustes Metallgehäuse
- FC-Anschlusstechnik
- Axialer Kabelabgang
- Stifteinsatz (B-kodiert)
- Verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit durch das robuste Design
- Einfache Installation dank axialem Kabelabgang
- Optimale Leistung in Verbindung mit ET 200 PRO
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im industriellen Umfeld
Profibus FC M12 Plug PRO
Der PROFIBUS FC M12 Plug PRO ist ein robuster Steckverbinder mit einem Metallgehäuse und einer speziellen FC-Anschlusstechnik, optimiert für die Nutzung mit ET 200 PRO.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


