SIEMENS - PB FC M12 Plug PRO, Steckverbinder mit FC-Anschlusstechnik, Stifteinsatz, 5 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19050EA10
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169852319
Sonepar Artikelnummer
120747243
Hersteller Artikelnummer
6GK19050EA10
Hersteller Typ
6GK1905-0EA10
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19050EA10
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.040 kg
- Robustes Metallgehäuse
- FC-Anschlusstechnik
- Axialer Kabelabgang
- B-kodierter Stifteinsatz
- Lieferumfang: 1 Packung = 5 Stück
- Hohe Zuverlässigkeit durch robuste Bauweise
- Einfacher Anschluss mit FC-Technologie
- Flexibilität durch axialen Kabelabgang
- Gute Verfügbarkeit dank Lieferung in Packungen zu 5 Stück
Profibus FC M12 Plug PRO
Der PROFIBUS FC M12 Plug PRO ist ein Steckverbinder mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, ideal für den Einsatz mit ET 200 PRO.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


