SIEMENS - PB FC Std. Leitung GP-2 x ohne-100m-UL-PVC-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18301ET10
Leiternennquerschnitt - -99999 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 2
Anzahl der Verseilelemente - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169851497
Sonepar Artikelnummer
120755747
Hersteller Artikelnummer
6XV18301ET10
Hersteller Typ
6XV1830-1ET10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18301ET10
Leiternennquerschnitt:
-99999 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
2
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.65 mm
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
violett
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
75 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
75 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
75 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 75 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 75 °C
Kategorie:
sonstige
NVP-Wert:
-99999 %
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
9.500 kg
- Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage
- Verlegelänge: 100m in SPOOL Box
- Doppelte Abschirmung für elektromagnetisch belastete Industrieumgebung
- Störunanfälliges Netzwerk durch geschirmte, verdrillte Zweidrahtleitung
- Durchgängiges Erdungskonzept über äußeren Schirm und Erdungsklemmen
- Silikonfrei, geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie
- Aufgedruckte Metermarkierung für einfache Längenbestimmung
- Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage
- Zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung
- Gute EMV-Schirmung für anspruchsvolle Anwendungen
Profibus FC Standard
PROFIBUS FC Standard Cable is designed for quick installation, featuring a specialized construction for fast assembly and durability in demanding industrial environments.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


