SIEMENS - PB Leitung-2 x M12-10m-2 x B-kod.-IP65,IP67-PUR-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18303DN10
Leiternennquerschnitt - 0 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Anzahl der Verseilelemente - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169402125
Sonepar Artikelnummer
120755614
Hersteller Artikelnummer
6XV18303DN10
Hersteller Typ
6XV1830-3DN10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18303DN10
Leiternennquerschnitt:
0 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.67 mm
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 60 °C
Kategorie:
sonstige
NVP-Wert:
0 %
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.740 kg
- B-kodiert, 5-polig
- Länge: 10m
- Übertragungsraten bis 12 Mbit/s
- Vorkonfektionierte Anschlussleitungen
- Feldkonfektionierbare M12-Steckverbinder
- Zeitsparender und fehlerfreier Anschluss von Endteilnehmern
- Einfache Montage vor Ort für applikationsspezifische Steckleitungen
- Optimiert für Schnellmontagesysteme
Profibus M12 Steckleitung (ET 200)
Konfektionierte, flexible Steckleitung zur Verbindung von PROFIBUS-Teilnehmern in Schutzart IP65.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


