SIEMENS - PB Leitung-2 x Sub DE-9-10m-teil robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18302AN10
Leiternennquerschnitt - 0 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 2
Anzahl der Verseilelemente - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169400404
Sonepar Artikelnummer
120755706
Hersteller Artikelnummer
6XV18302AN10
Hersteller Typ
6XV1830-2AN10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18302AN10
Leiternennquerschnitt:
0 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
2
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.65 mm
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Außendurchmesser ca.:
0 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
75 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
75 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
75 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 60 °C
Kategorie:
sonstige
NVP-Wert:
0 %
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.960 kg
- Vorkonfektionierte Leitung mit zwei Sub-D-Steckern 9-polig
- Abschlusswiderstände zuschaltbar
- Länge: 10m
- Fehlerfreier Anschluss von Endteilnehmern durch vorkonfektionierte Anschlussleitungen
- Direkter Anschluss eines PGs über die PG-Schnittstelle ohne Unterbrechung der Verbindung zwischen Teilnehmern
Steckleitung 830-2
Vorkonfektionierte Leitung mit zwei Sub-D-Steckern 9-polig für den Anschluss von PROFIBUS-Teilnehmern an Automatisierungsgeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


