SIEMENS - PB M12-Anschlussstecker für ET 200 mit axialem Kabelabgang, Buchseneinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19050EB00
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des Gehäuses - gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169402002
Sonepar Artikelnummer
120755422
Hersteller Artikelnummer
6GK19050EB00
Hersteller Typ
6GK1905-0EB00
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19050EB00
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.040 kg
- Typ: M12-Anschlussstecker
- Verwendung: Für ET 200
- Kabelabgang: Axial
- Inhalt: 1 Packung = 5 Stück
- Einfacher Anschluss und Installation im Feld.
- Hohe Flexibilität durch axialen Kabelabgang.
- Verfügbarkeit in Mehrfachpackungen für kosteneffiziente Anwendungen.
M12-Anschluss-Stecker
Der M12-Anschluss-Stecker ist für die Feldkonfektionierung von ET 200 mit axialem Kabelabgang konzipiert.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


